曜日別特売
RAA09-101G SIP抵抗器 8素子9ピン 100Ω GB[制御機器] 68620365

SIP抵抗器 8素子9ピン 100ΩRAA09-101G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68620365
品番
RAA09-101G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
¥70
形状
9ピン
回路
1回路
素子数
8素子
抵抗値許容差(%)
±2
抵抗値(Ω)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする