GB[制御機器]
SIP抵抗器 8素子9ピン 330Ω
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68620390
品番
RAA09-331G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
形状
9ピン
回路
1回路
素子数
8素子
抵抗値許容差(%)
±2
抵抗値(Ω)
330