曜日別特売
PF3W711-10-LTQ-Z PF3W7-L - 表示一体型 3色表示式 IO-Link対応水用デジタルフロースイッチ SMC 68620659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W7-L - 表示一体型 3色表示式 IO-Link対応水用デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(L) IO-Link/スイッチ出力 (N/P)仕様定格流量範囲:(11) 10~100 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(-) 瞬時流量:gal/min,単位切替機能付, 積算流量:gal,単位切換機能付, 温度:℃管接続口径(10) 1/1注文コード68620659品番PF3W711-10-LTQ-Z
参考基準価格(税別)¥73,370販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様定格流量範囲:(11) 10~100 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(-) 瞬時流量:gal/min,単位切替機能付, 積算流量:gal,単位切換機能付, 温度:℃管接続口径(10) 1/1ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし出力仕様(L) IO-Link/スイッチ出力 (N/P)リード線(Q) M12-M8変換リード線付 (0.1m)流量調整弁(-) 流量調整弁なし校正証明書(-) 校正証明書なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする