DATA POWER TECHNOLOGY
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68621817
品番
LFP503035-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
最大11×32×39
容量
300mAh
端子形状
PHR-3
公称電圧(V)
6.4
充電電圧(V)
最大7.3
密度
体積エネルギー:183Wh/L