DATA POWER TECHNOLOGY
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68621948
品番
DTP443442(PHR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。
過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)
44×35×4.6
容量
640mAh
質量(g)
14
電圧(V)
3.7
コネクタ
PHR-2
注意
※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。
バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。
充電中にその場を離れないでください。
過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。
金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。
放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。
保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。
満充電して使わずに保管すると、電池の劣化を早めます。長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいで50%程度まで充電してください。
電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。
航空機内への持ち込みは禁止されています。
専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。