曜日別特売
CSS-102B 接点洗浄&復活 便利セット(Bパッケージ) サンハヤト 68622411

CSS-102B 接点洗浄&復活 便利セット(Bパッケージ) サンハヤト 68622411
CSS-102B 接点洗浄&復活 便利セット(Bパッケージ) サンハヤト 68622411
CSS-102B 接点洗浄&復活 便利セット(Bパッケージ) サンハヤト 68622411

接点洗浄&復活 便利セット(Bパッケージ)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード68622411品番CSS-102B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スマホ・イヤホン・SDカードなど電気接点の接触不良を一発解消!
スマートフォンやタブレットの充電コネクタ、イヤホンジャック、USBケーブルなどに起きる電気接点でのトラブルを簡単な2ステップで解消できる製品です。

用途
スマートフォンやタブレットなどの充電コネクタ部分の接触不良を解消
SDカード、USBケーブル、レトロゲームなどの接触不良を解消
イヤホン、ヘッドフォンのジャック部分のメンテナンス、ノイズ(ガリ)除去、および音質向上効果
その他、オーディオ機器の各種ケーブル、ジャック類のメンテナンスに使用することでクリアな音質を再現します。
※詳しい使用方法はメーカーサイトをご確認ください。
セット内容接点洗浄剤:ニューリレークリーナー(NET 50ml) ×1、接点復活剤:接点復活王(NET 8ml) ×1、工業用綿棒:平タイプ×5本、丸タイプ×5本危険物の類別非危険物パッケージBパッケージ(サル)※中身はどれも同じです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする