曜日別特売
GB-MCR-10W-1R0 メタルクラッド抵抗 10W 1Ω GB[制御機器] 68622849

GB-MCR-10W-1R0 メタルクラッド抵抗 10W 1Ω GB[制御機器] 68622849
GB-MCR-10W-1R0 メタルクラッド抵抗 10W 1Ω GB[制御機器] 68622849

メタルクラッド抵抗 10W 1Ω

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68622849
品番
GB-MCR-10W-1R0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

大電力対応のメタルクラッド抵抗です。
シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。
抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。

使用温度範囲(℃)
-55~+155
取付穴径
シャーシねじ/Φ2.5
定格電力(W)
10
許容誤差
±5%
抵抗値(Ω)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする