GB[制御機器]
メタルクラッド抵抗 25W 2Ω
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68622928
品番
GB-MCR-25W-2R0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
大電力対応のメタルクラッド抵抗です。
シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。
抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
使用温度範囲(℃)
-55~+155
取付穴径
シャーシねじ/Φ3.5
定格電力(W)
25
許容誤差
±5%
抵抗値(Ω)
2