曜日別特売
C-103-5B シールドクリップ(大)金メッキ 黒 T.SIN(テイシン電機) 68624057

シールドクリップ(大)金メッキ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68624057品番C-103-5B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質黄銅カバーPVC定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)8mmメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする