PF3WB01DF-P720S-04-FT-M PF3WB - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ SMC 68624439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WB - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、リターンユニット構成:(S) 流量調整弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(F) OUT1:PNP;OUT2:アナログ4~20mA、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ、リターンユ注文コード68624439品番PF3WB01DF-P720S-04-FT-M
参考基準価格(税別)¥101,750販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
連数(01) 1 連仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、リターンユニット構成:(S) 流量調整弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(F) OUT1:PNP;OUT2:アナログ4~20mA、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ、リターンユ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする