曜日別特売
PF3WB01D-P704W-03-C-M PF3WB - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ SMC 68624457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WB - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5~4L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(C) OUT1:NPN;OUT2:アナログ1~5V、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リタ注文コード68624457品番PF3WB01D-P704W-03-C-M
参考基準価格(税別)¥88,720販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
連数(01) 1 連仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5~4L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(C) OUT1:NPN;OUT2:アナログ1~5V、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする