PF3WB02B-P504P-03-1T PF3WB - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ SMC 68624554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WB - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(5) 分離型センサ部、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5~4L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(1) OUT1:アナログ1~5V;OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ、リターンユ注文コード68624554品番PF3WB02B-P504P-03-1T
参考基準価格(税別)¥146,520販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
連数(02) 2 連仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(5) 分離型センサ部、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5~4L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(1) OUT1:アナログ1~5V;OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ、リターンユ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする