PF3WB02D-520S-04-2 PF3WB - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ SMC 68624624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WB - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(-) なし、リターンユニット流量スイッチタイプ:(5) 分離型センサ部、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、リターンユニット構成:(S) 流量調整弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(2) OUT1:アナログ4~20mA;OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット流量注文コード68624624品番PF3WB02D-520S-04-2
参考基準価格(税別)¥107,470販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
連数(02) 2 連仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(-) なし、リターンユニット流量スイッチタイプ:(5) 分離型センサ部、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、リターンユニット構成:(S) 流量調整弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(2) OUT1:アナログ4~20mA;OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット流量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする