※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(L) OUT1:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:(注文コード68624676品番PF3WB02DF-P720W-04-LT
参考基準価格(税別)¥183,590販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)