※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、リターンユニット構成:(S) 流量調整弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(D) OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニッ注文コード68624798品番PF3WB02D-P720S-04-D-M
参考基準価格(税別)¥144,650販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)