曜日別特売
LM3843AD DC/DCコンバータ用制御IC TAEJIN Technology 68625387

DC/DCコンバータ用制御ICLM3843AD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68625387
品番
LM3843AD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81
販売価格(税別)
¥74

電流モードPWMコントローラ
LM3843Aは、固定周波数の電流モードPWMコントローラです。最小限の外付け部品でDC/DCコンバータを構成することができます。正確なデューティサイクル制御用のトリミングされた発振器、温度補償付きリファレンス、高利得のエラーアンプ、電流検出コンパレータ、パワーMOSFETの駆動に最適な大電流トーテムポール出力などで構成されています。保護回路として、低電圧誤動作防止回路と電流制限回路を内蔵しています。
・自動フィードフォワードを保証
・オフラインコンバータ用に最適化
・ダブルパルスを抑制
・500kHzまでの電流モード動作
・高利得トーテムポール出力
・トリミングされたBGP(Band Gap Reference)
・ヒステリシス付き低電圧ロックアウト
・低起動電流:< 0.3mA

その他
【MSL】3
定格入力電力
-0.3~5.5V
保管温度範囲(℃)
-65~150
動作温度範囲(℃)
-40~125
供給電圧(V)
30
パッケージ
SOP-8
最大出力電力
±1A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする