PCMT36781473 積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.047uF PILKOR 68625509

積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.047uF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68625509品番PCMT36781473
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67
販売価格(税別)
61
定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.047
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする