PCMT36771224 積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.22uF PILKOR 68625527

積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.22uF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68625527品番PCMT36771224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。

定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする