パソコンに接続して使用する超軽量MSOオシロスコープ
PicoScope7 SWは無償アップグレード
USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量MSOオシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。
オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの6種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。100MHz、1GS/s、128Mメモリのプロ仕様モデルです。
・アナログ入力:2チャンネル 100MHz帯域、分解能:8ビット、1Gs/s、64Mメモリ
・デジタル入力:16チャンネル
・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなどDC-1MHzまで
・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル
・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大1048576
・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます。