LINKMAN
D-SUBコネクタ(15Pオス)
3220DB15SPWGTE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68626105
品番
3220DB15SPWGTE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
D-SUBコネクター2列15ピンのオスです。
コネクターカバーは【322015CTE】を参照してください。
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格
5A
コネクタ形状
オス
絶縁抵抗(MΩ)
1000(min)
ピン数(ピン)
15
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000
最大接触抵抗(mΩ)
30