※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(D) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(-) なし、リターンユニット流量スイッチタイプ:(5) 分離型センサ部、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、リターンユニット構成:(S) 流量調整弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(1) OUT1:アナログ1~5V;OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ、リターンユニット流量注文コード68627004品番PF3WC03DF-520S-03-1T
参考基準価格(税別)¥180,510販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)