CD6109P21G0 D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付) CVILUX 68627496

CD6109P21G0 D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付) CVILUX 68627496
CD6109P21G0 D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付) CVILUX 68627496
CD6109P21G0 D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付) CVILUX 68627496

D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付)CD6109P21G0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68627496
品番
CD6109P21G0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

直角スルーホールタイプD-Subコネクタ(9Pオス)

備考
固定ネジ付(ネジ部#4-40 UNC)
定格
電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
接触抵抗(mΩ)
20未満
ピン数(ピン)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000
動作温度範囲(℃)
-40~+105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする