曜日別特売
SBSER 電池スナップ Comfortable Electronic(COMF) 68627767

電池スナップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質(カバー)ABS注文コード68627767品番SBSER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60

角型006P(9V)電池やスナップ接続の電池ボックスと接続してリード線を引き出す電池スナップです。

仕様プラスチック製(合成皮革のタイプ【006PI】等と比べて頑丈)形状T型材質(カバー)ABSリード線長さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする