曜日別特売
BH443A 電池ケース 単4×4本 Comfortable Electronic(COMF) 68627871

電池ケース 単4×4本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68627871品番BH443A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
端子形状リード線本数4本材質(ボディ)PP配列縦1×横2×2段RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする