bigborn(ビッグボーン)
半袖シャツ 5586
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
L
LL
EL
4L
5L
M
色
ミストグリーン
ミストグリーン
ネイビー
グレー
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68629024
品番
5586
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
メッシュ&ショルダーウインドウでウェア内の熱を発散。
色
ミストグリーン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
樹脂ボタン、ショルダーウインドウ、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様
種別
半袖シャツ
材質
東レ シャミランクロス(ワッシャー加工)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
バスト(cm)
106
袖丈
半袖