KM338M050L30RR0VH2FP0 アルミ電解コンデンサ(50V/3300μF/105℃品) Asian Brand 68629079

アルミ電解コンデンサ(50V/3300μF/105℃品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68629079品番KM338M050L30RR0VH2FP0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
直径(Φmm)18高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L30mm静電容量(μF)3300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする