Asian Brand
アルミ個体コンデンサ(16V/330μF/105℃品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68629325
品番
218EC0014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41
販売価格(税別)
¥
37
バスケットに入れる
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
取り付け時(最大)/9
定格電圧(V)
16
端子間ピッチ(mm)
2.5
寿命
3000時間@105℃
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~105
パッケージ
スルーホール、D6.3×L9mm
等価直列抵抗(mΩ)
(ESR)20@100kHz
リップル電流(A)
3.1@100kHz
静電容量(μF)
330