曜日別特売
WRM-04 ワンロックローラー 中毛 アサヒペン 68630339

WRM-04 ワンロックローラー 中毛 アサヒペン 68630339
WRM-04 ワンロックローラー 中毛 アサヒペン 68630339
WRM-04 ワンロックローラー 中毛 アサヒペン 68630339
WRM-04 ワンロックローラー 中毛 アサヒペン 68630339
WRM-04 ワンロックローラー 中毛 アサヒペン 68630339
WRM-04 ワンロックローラー 中毛 アサヒペン 68630339
WRM-04 ワンロックローラー 中毛 アサヒペン 68630339
WRM-04 ワンロックローラー 中毛 アサヒペン 68630339
WRM-04 ワンロックローラー 中毛 アサヒペン 68630339
WRM-04 ワンロックローラー 中毛 アサヒペン 68630339
WRM-04 ワンロックローラー 中毛 アサヒペン 68630339
WRM-04 ワンロックローラー 中毛 アサヒペン 68630339

ワンロックローラー 中毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
ローラーサイズ(mm)100
内容量1セット(2本)注文コード68630339品番WRM-04
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

カチッと取り付けポンッと取り外しワンタッチ。
手や周りが汚れにくい。
指だけでカチッと装着でき、ポンッと取り外すことが可能。ローラー使用後の片付け時に、手を汚すことなく片付けできます。
短毛、中毛、中長毛の用途に合わせた毛の長さを用意。
水性・油性塗料の塗装に(ラッカー系は除く)。
通常のスモールハンドルへそのまま使用できます。特別なハンドルやアタッチメントは必要ありません。

用途
用途:広い面、コーナー、入隅、狭い所の塗装に。
材質ポリエステルサイズローラーバケ:スモールローラー質量(g)30取付方式1:ハンドルの軸に合わせる。2:カチッと軸にロックする方式【外し方】1:クリップ部分を親指で押す。2:ゴミ箱に向けてPUSH!ポンっと楽に外れます。毛丈(mm)12ローラーサイズ(mm)100適合塗料水性塗料・油性塗料ローラーサイズ(inch)4寸法(縦×横×高さ)(mm)90×35×165RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用前にローラーバケの抜け毛は、よく払ってから使用してください。
※取り外し時はローラーバケの飛び出しにご注意下さい。
※ローラーハンドルは別売品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする