アサヒペン
ワンタッチ障子紙はがし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個(250g)
注文コード
68630375
品番
821
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
障子の桟を傷めず、カンタンにはがせる。
用途
用途:障子紙はがしに
材質
水、界面活性剤
質量(g)
283
容量(g)
250
使用面積
(障子戸枚数)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)
51×51×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※裏面の説明をよく読んでからご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません