曜日別特売
オアシス(73780) ピュア スライダー EDELRID 68630540

ピュア スライダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
オアシス
内容量1個注文コード68630540品番オアシス(73780)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

すべてのバーティカルアクティビティに対応する、頑丈で用途の広いオールラウンドなカラビナです。
特別な形状のノーズとキーロッククロージャ―機構を組み合わせることで、フックの着脱時に最適なハンドリングが保証されます。
また、ロープの接触面積が大きいため、材料の摩耗が少なくなり、解放時の強度も高いため安全性が向上します。
【製品情報】
・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構
・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現

寸法(mm)縦:97、幅:60、ゲート:19オアシス質量(g)47破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:8各種認証EN12275、EN362

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量15以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする