※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(0) NPN2出力+1-5V出力仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2:(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー、オプション3:(-) なし入力仕様(0) 電圧入力注文コード68630599品番PFM300-MLD-N
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,778販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・入力仕様など35種類から選べます他の種類を見る