曜日別特売
PFM301-LBF-NA PFM3 - 流量センサフローモニタ SMC 68630617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM3 - 流量センサフローモニタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(1) NPN2出力+4-20mA出力仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ付入力仕様(0) 電圧入力注文コード68630617品番PFM301-LBF-NA
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
入力仕様(0) 電圧入力出力仕様(1) NPN2出力+4-20mA出力校正証明書(A) 校正証明書あり仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ付
取扱説明書:(N) 取扱説明書なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする