曜日別特売
PFM302-LEF PFM3 - 流量センサフローモニタ SMC 68630644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM3 - 流量センサフローモニタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(2) NPN2出力+外部入力仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2:(E) ブラケット、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ付入力仕様(0) 電圧入力注文コード68630644品番PFM302-LEF
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
入力仕様(0) 電圧入力出力仕様(2) NPN2出力+外部入力校正証明書(-) なし仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2:(E) ブラケット、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ付
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする