THERMOS(サーモス)
フレッシュランチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
P(ピンク)
LBE(ライトベージュ)
P(ピンク)
MNT(ミント)
MC(モカ)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68630838
品番
DJT-601W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
幅6.5cmスリムサイズの2段式お弁当箱
汁もれしにくいパッキン付きのフタ
本体の内側に角がなく、洗いやすい
材質
上フタ・下フタ:ポリプロピレン / 本体:飽和ポリエステル樹脂 / 仕切り:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム
色
P(ピンク)
容量(mL)
600
質量(g)
300
本体寸法(mm)
160×65×95