曜日別特売
DJT-601W フレッシュランチボックス THERMOS(サーモス) 68630847

DJT-601W フレッシュランチボックス THERMOS(サーモス) 68630847
DJT-601W フレッシュランチボックス THERMOS(サーモス) 68630847
DJT-601W フレッシュランチボックス THERMOS(サーモス) 68630847
DJT-601W フレッシュランチボックス THERMOS(サーモス) 68630847

フレッシュランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
MNT(ミント)
内容量1個注文コード68630847品番DJT-601W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

幅6.5cmスリムサイズの2段式お弁当箱
汁もれしにくいパッキン付きのフタ
本体の内側に角がなく、洗いやすい

材質上フタ・下フタ:ポリプロピレン / 本体:飽和ポリエステル樹脂 / 仕切り:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴムMNT(ミント)容量(mL)600質量(g)300本体寸法(mm)160×65×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする