※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線(2m)、オプション2:(T) パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード68630976品番PFM510-C6-1-T
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品は仕様・出力仕様・管接続口径など159種類から選べます他の種類を見る