曜日別特売
RFF-0071DS 保冷ランチバッグ THERMOS(サーモス) 68631005

RFF-0071DS 保冷ランチバッグ THERMOS(サーモス) 68631005
RFF-0071DS 保冷ランチバッグ THERMOS(サーモス) 68631005
RFF-0071DS 保冷ランチバッグ THERMOS(サーモス) 68631005
RFF-0071DS 保冷ランチバッグ THERMOS(サーモス) 68631005

保冷ランチバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
PGG(ピンクグレージュ)
内容量1個注文コード68631005品番RFF-0071DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

保冷力に優れたアイソテック4層断熱構造
内側にメッシュポケット付き
500mlペットボトルが縦に入る大きめサイズ

材質外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布PGG(ピンクグレージュ)容量(mL)7000質量(g)200本体寸法(mm)335×150×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする