THERMOS(サーモス)
真空断熱キッズケータイマグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
SBP(ストロベリーピンク)
SBP(ストロベリーピンク)
LB(ライトブルー)
PL-P(パープルピンク)
BK(ブラック)
LP(ライトピンク)
LGY(ライトグレー)
容量(mL)
350
350
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68631021
品番
JPF-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
取り外しできるストラップ付きのキッズケータイマグ
肩にやさしいショルダーパッド付き
お名前スペース付き
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタカバー:ABS樹脂 / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
色
SBP(ストロベリーピンク)
容量(mL)
350
質量(g)
200
本体寸法(mm)
85×70×170
保温効力(℃)
63以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)