JPF-500 真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス) 68631039

JPF-500 真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス) 68631039
JPF-500 真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス) 68631039
JPF-500 真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス) 68631039
JPF-500 真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス) 68631039
JPF-500 真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス) 68631039

真空断熱キッズケータイマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
PL-P(パープルピンク)
容量(mL)500
内容量1個注文コード68631039品番JPF-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

取り外しできるストラップ付きのキッズケータイマグ
肩にやさしいショルダーパッド付き
お名前スペース付き

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタカバー:ABS樹脂 / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴムPL-P(パープルピンク)容量(mL)500質量(g)300本体寸法(mm)85×70×225保温効力(℃)68以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする