曜日別特売
PFM510-N01-1-W PFM5 - 分離型センサ部 SMC 68631055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM5 - 分離型センサ部

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)管接続口径(N01) NPT1/8注文コード68631055品番PFM510-N01-1-W
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径(N01) NPT1/8出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)配管取出方向(-) ストレート流量調整弁(-) なし校正証明書(-) なし仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする