曜日別特売
PFM510S-C4-1-A-Z PFM5 - 分離型センサ部 SMC 68631134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM5 - 分離型センサ部

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手注文コード68631134品番PFM510S-C4-1-A-Z
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)配管取出方向(-) ストレート流量調整弁(S) あり校正証明書(A) 校正証明書あり仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする