※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線(2m)、オプション2:(S) ブラケット(流量調整弁付用)、オーダーメイド仕様:(-X693) 配管取出方向の組合せ変更出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード68631177品番PFM510S-C6-1-A-S-X693
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品は仕様・出力仕様・管接続口径など159種類から選べます他の種類を見る