曜日別特売
PFM511-C6-2-W PFM5 - 分離型センサ部 SMC 68631353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM5 - 分離型センサ部

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様定格流量範囲(流量レンジ):(11) 2~100(50)L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA)管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード68631353品番PFM511-C6-2-W
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA)配管取出方向(-) ストレート流量調整弁(-) なし校正証明書(-) なし仕様定格流量範囲(流量レンジ):(11) 2~100(50)L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする