曜日別特売
CCG10-12-05SF DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ 68632430

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個最大出力電力(W)10定格出力電圧(DC V)5リップルノイズ最大120mV注文コード68632430品番CCG10-12-05SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
幅(mm)19取付基板搭載耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min.、【2】入力 - 出力: 1000AC: 1min.出力電圧4.75~5.5Vdc入力の定格電圧5/12Vdc最大出力電力(W)10効率0.9定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ最大120mV入力電圧4.5~18Vdc最大出力電流(A)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする