TDKラムダ
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
最大出力電力(W)
8.58
定格出力電圧(DC V)
+12Vdc-12Vdc
注文コード
68632527
品番
CCG10-24-03SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
最大出力電力・定格出力電圧・リップルノイズ
など
302
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
19
取付
基板搭載
耐電圧
【2】入力 - 出力: 1000AC: 1min.
出力電圧
3.135~3.63Vdc (固定)
入力の定格電圧
12/24Vdc
最大出力電力(W)
8.58
効率
0.87
定格出力電圧(DC V)
+12Vdc-12Vdc
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
9~36Vdc
最大出力電流(A)
入力 - 出力: 1500DC: 1min.