【外部突起要件対応】
外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。
また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。
【光源】
赤色高輝度LEDを採用。
導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。
また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。
【取付金具】(オプション設定)
取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。
色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。