曜日別特売
BCF21BL-0D-2 発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き トレンドサイン 68636027

BCF21BL-0D-2 発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き トレンドサイン 68636027
BCF21BL-0D-2 発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き トレンドサイン 68636027
BCF21BL-0D-2 発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き トレンドサイン 68636027
BCF21BL-0D-2 発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き トレンドサイン 68636027
BCF21BL-0D-2 発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き トレンドサイン 68636027
BCF21BL-0D-2 発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き トレンドサイン 68636027
BCF21BL-0D-2 発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き トレンドサイン 68636027

発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1式(2セット)注文コード68636027品番BCF21BL-0D-2
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

飲料、食品、生鮮などを冷蔵や冷凍で保管や輸送ができる保冷BOX。
BOX上部に保冷材を置くだけで長時間の維持が可能。※対応保冷材(フリーザーアイスハード 0 ℃ 800g)が4枚付属します。
清潔感のあるブルーのカラーで、汚れが目立たない保冷BOXとして何度も繰り返し使用可能。
積み重ねができる形状なので安定した保管や輸送が可能。

用途
置き配、スーパーなどの小口デリバリー、飲食関連の一時保管、災害時用食料品の保管、災害時の簡易冷蔵庫やテーブル 等
容器:ブルー、保冷材:ブルー容量(L)20.83外寸(mm)340×442×330本体質量(kg)容器:約0.6、保冷材(2枚):約1.6内寸(mm)260×372×222商品構成EPS樹脂製容器及び蓋×2式、フリーザーアイスハード 0℃ 800g×4枚底面サイズ(mm)250×364
注意
※段ボール梱包にてお届けいたします。
※沖縄・離島 等、追加送料がかかる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする