タジマツール(TJMデザイン)
【新仕様】セフ工具ホルダーステン ハンマー1穴
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
68636045
品番
SFKHS-H1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製
全てのセフホルダーに対応
線径6mmの高耐久ステンレス
破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)
安心・安定のリベット止め
用途
工具ホルダー
仕様
セフホルダー:別売
材質
ステン
質量(kg)
セフ取付工具総:3.0以下
適合工具
ハンマー、墨つぼ
注意
※セフホルダーは別売です。体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。