曜日別特売
GSF6-GN 屋外用スピーカー JBL professional 68636131

※使用例

GSF6-GN 屋外用スピーカー JBL professional 68636131
GSF6-GN 屋外用スピーカー JBL professional 68636131
GSF6-GN 屋外用スピーカー JBL professional 68636131

屋外用スピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(2本)注文コード68636131品番GSF6-GN
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ドライバー構成:LF 6.5インチ(165mm)、HF 1インチ(25mm)
ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。
トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。
底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。
ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。

付属品L字金具、ステーク金具仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、100V:30W、15W材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)3.5角度(°)カバレージ:70感度87dB SPL(300Hz~12kHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×544×293mm(除突起部)入力先バラケーブル周波数65Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:6.5インチ(165mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:110dB SPL許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする