bigborn(ビッグボーン)
レディースパンツ BM130
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
スモークグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
96~104
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
96~104
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68638115
品番
BM130
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
安心して着続けられるタフさと丈夫さ。
色
ブルー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65・綿35、裏地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
96~104
仕様
金属ボタン、ポケット補強
種別
パンツ
材質
ソフトツイル
股下(cm)
85ハーフ